Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS S350CC-1C Lämpötilamoduuli 24 - 240vac | AF7EPZ 20XJ72

JOHNSON CONTROLS S350CC -1C -lämpötilan vaihemoduuli 24 - 240 vac

Varastossa
Tuote: AF7EPZ Malli: S350CC-1CRistiviite: 20XJ72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilavaihemoduuli
Värisininen
Syvyys2.375 "
Korkeus5"
TyyppiLämmitys / jäähdytys
Leveys568683 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536410060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS S350AA-1C -lämpötilamoduuli | AC6XFM 36P592 S350AA-1C3"Lämpötilavaihemoduuli3"€149.10
JOHNSON CONTROLS S350AB -1C Lämpötilan säätö 24 - 240 VAC | AF7EPY 20XJ71 S350AB-1C2.375 "Lämpötila Vaihe moduuli568683 "€167.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS S350CC -1C -lämpötilan vaihemoduuli 24 - 240 vac
€205.55 / yksikkö