AKRO-MILS 30120 Hyllykorit


Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 3" , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 10 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Paketin määrä: 24 , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30120SININEN
sininen€5.34
B
30120 SCLAR
Poista valinta€7.01
C
30120Vihreä
Vihreä€5.34
D
30120RED
punainen€5.34
E
30120 YELLO
Keltainen€5.34

30120 Hyllykorit

Akro-Mils 30120 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten jopa -20 asteen F. . Niissä on useita jakajapaikkoja ja isot säiliökupit (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Niissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi kohteisiin, ja tarra -alue, josta on helppo tunnistaa säilytetyt tavarat. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 4-1/8 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?