Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET M9220-GGC-3 -suhteellinen toimilaite 177 vääntömomentti | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3-toimilaitteen 177 momentti

Varastossa
Tuote: AD4HLH Malli: M9220-GGC-3Ristiviite: 41P603

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue131 F
Syvyys3-3 / 8 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus10.5 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus15.5 VA
Power Rating20 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7520A2205
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)150
Vääntömomentti177 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta
JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 sähkötoimilaite, 177 tuumaa. lbs vääntömomentti, kelluva, jousipalautus, suhteellinen | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 astetta 131 asteeseen. F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sekuntia.177 tuumaa lbs.€516.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3-toimilaitteen 177 momentti
€598.05 / yksikkö