Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 sähkötoimilaite, 177 tuumaa. lbs vääntömomentti, kelluva, jousipalautus, suhteellinen | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 sähkötoimilaite, 177 tuumaa. lbs vääntömomentti, kelluva, jousipalautus, suhteellinen

Varastossa
Tuote: AD4HLG Malli: M9220-GGA-3Ristiviite: 41P602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€571.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 131 asteeseen. F
Syvyys3 3 / 16 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus10 5 / 16 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus15.5VA
Power Rating20 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7520A2007
KiertoCW tai CCW
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90 astetta
Ajoitus (sek.)150 sekuntia.
Vääntömomentti177 tuumaa lbs.
TyyppiKevät-paluu
KäytäVaimentimet ja venttiilit
Jännite24 AC / DC
Jännitearvot24V AC / DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.123
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls M9220-GGA-3 -toimilaitetta käytetään LVI-järjestelmissä tarkan venttiilin ohjaamiseen. Sitä käytetään säätämään venttiilien avaamista ja sulkemista lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa. Tämä toimilaite varmistaa tehokkaan lämpötilan ja virtauksen säädön säilyttäen optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden. Se tarjoaa vakaat ympäristöolosuhteet ja minimoi energiankulutuksen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on käännettävä asennusrakenne, joka helpottaa asennusta ja helpottaa jousen palautusta kumpaankin suuntaan.
  • Tässä M9220-GGA-3-sähkötoimilaitteessa on elektroninen juoksen havaitsemistoiminto, joka pidentää käyttöikää sammuttamalla moottorin ylikuormitustilanteessa.
  • Siinä on alumiinikotelo, joka lisää sisäosien suojaa ja korroosionkestävyyttä.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on kiinteät apukytkimet säädettävän ja kiinteän kytkentäpisteen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Johnson Controls M9000-519 venttiilin nivelsarja: Tätä palloventtiilin kytkentäsarjaa käytetään LVI-järjestelmissä, joissa on tuotemerkin toimilaite, ohjaamaan palloventtiilien avaamista ja sulkemista sekä säätämään nestevirtausta lämpötilan ja paineen säätöä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Johnson Controls M9220-GGA-3 -toimilaitteen vääntömomentti ja teho?

V. Tämän toimilaitteen vääntömomentti on 177 lb-tuumaa ja teho 20 VA, mikä parantaa sähkönjohtavuutta.

K. Voidaanko tätä toimilaitetta käyttää jatkuvaan käyttöön?

V. Kyllä, tässä toimilaitteessa on manuaalinen ohitusominaisuus, joka mahdollistaa manuaalisen ohjauksen tehokatkon tai ohjausjärjestelmän vian aikana, mikä varmistaa jatkuvan toiminnan.

K. Onko tässä M9220-GGA-3-toimilaitteessa sisäänrakennettu takaisinkytkentä asennon ilmaisua varten?

A.

  • Katso toimilaitteen dokumentaatio tai tekniset tiedot.
  • Tarkista, mainitaanko siinä sisäänrakennettu sijaintipalaute.
  • Katso käyttöohjeesta lisätietoja palauteominaisuuksista.
  • Jos olet epävarma, ota yhteyttä Johnson Controlsin tukeen.

K. Onko tälle Johnson Controls M9220-GGA-3 -toimilaitteelle suositeltuja huoltotoimenpiteitä?

A.

  • Tarkista fyysiset vauriot, löysät liitännät ja oikea asennus.
  • Levitä suositeltua voiteluainetta liikkuviin osiin ohjekirjan mukaisesti.
  • Kalibroi ajoittain asennon palaute tarkkoja lukemia varten.
  • Pidä toimilaite puhtaana lialta ja roskista häiriöiden välttämiseksi.
  • Ota päivitykset käyttöön, jos valmistaja on niitä antanut optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Etsi epätavallisia ääniä tai epäsäännöllistä liikettä käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta
JOHNSON-OHJAIMET M9220-GGC-3 -suhteellinen toimilaite 177 vääntömomentti | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 in. Lbs.€640.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 sähkötoimilaite, 177 tuumaa. lbs vääntömomentti, kelluva, jousipalautus, suhteellinen
€571.88 / yksikkö