Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-519 Palloventtiilien kiinnityssarja | AD4HDR 41P443

JOHNSON CONTROLS M9000-519 Palloventtiilin nivelsarja

Varastossa
Tuote: AD4HDR Malli: M9000-519Ristiviite: 41P443

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin kiinnityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481909081
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-518 Palloventtiilien nivelsarja | AD4HDQ 41P442 M9000-518€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-519 Palloventtiilin nivelsarja
€156.44 / yksikkö