Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET JS2427 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376

JOHNSON CONTROLS JS2427 Venttiili 2 -tie korkean lämpötilan päälle/pois Fnpt 1

Varastossa
Tuote: AD4HBQ Malli: JS2427Ristiviite: 41P376
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
€115.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin8
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1 "
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus1.875 "
Korkeapainesulku20
Max. Vesilämpötila.250 astetta F
Turvallinen höyrynpaine15
Turvallinen käyttövesipaine300
Vakiopainesulku17
Tyyppi2-tie, korkea lämpötila, päällä / pois
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Venttiili, 2-tie, korkea lämpötila, päällä / pois, (F) NPT 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS JS2211 Venttiili 2-tie Korkea lämpötila Päälle/pois Hiki 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Hiki 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON CONTROLS JS2212 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Hiki 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Hiki 1/2 "2.62 "€55.10
JOHNSON-OHJAIMET JS2221 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON-OHJAIMET JS2223 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2427 Venttiili 2 -tie korkean lämpötilan päälle/pois Fnpt 1
€115.16 / yksikkö