Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS JS2212 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Hiki 1/2 | AD4HBJ 41P365

JOHNSON CONTROLS JS2212 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Hiki 1/2

Varastossa
Tuote: AD4HBJ Malli: JS2212Ristiviite: 41P365

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin2.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 1/2 "
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus1.875 "
Korkeapainesulku50
Max. Vesilämpötila.250 astetta F
Turvallinen höyrynpaine15
Turvallinen käyttövesipaine300
Vakiopainesulku40
Tyyppi2-tie, korkea lämpötila, päällä / pois
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Venttiili, 2-tie, korkea lämpötila, päällä / pois, hiki 1/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS JS2211 Venttiili 2-tie Korkea lämpötila Päälle/pois Hiki 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Hiki 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON-OHJAIMET JS2221 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON-OHJAIMET JS2223 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON-OHJAIMET JS2427 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "€123.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2212 Venttiili 2-suuntainen korkea lämpötila päälle / pois Hiki 1/2
€59.00 / yksikkö