RUBBERMAID FG617400BLA Mobile Cart Bag musta kangas | AC3DBJ 2RPH6

RUBBERMAID FG617400BLA Kännykkäkärrylaukku Musta kangas

Tuote: AC3DBJ Malli: FG617400BLARistiviite: 2RPH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKännykkäkärrylaukku
VäriMusta
Korkeus35 "
Pituus11 "
MateriaaliKangas
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys18.5 "
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.52
Laivan korkeus (cm)92.96
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG617400BLA Kännykkäkärrylaukku Musta kangas