Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn-termostaatti; 24 - 277 Vac, 6a, harmaa | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn-termostaatti; 24 - 277 Vac, 6a, harmaa

Varastossa
Tuote: AG9MLR Malli: A19BAF-1CRistiviite: 20XJ40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€267.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus2-1 / 4 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V10A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Syvyys1-13 / 16 "
Ero1.5-astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V6A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V3A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V36A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V18A
AsennustyyppiTasainen pinta
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyEi
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC10A
Lampun pituuden tunnistaminen1-3 / 8 "
Anturin tyyppiKela
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännite24 - 277 VAC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls A18BAF-1C Penn -termostaatissa on ilmapatterin anturielementti, joka tekee siitä täydellisen käytettäväksi rakennusten lämmittimien, keskuslämmitysyksiköiden ja ilmastointilaitteiden kanssa suljetun huoneen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen esiasetettuun lämpötilaan. Tämä lämpöyksikkö on hyödyllinen lämpötilan tunnistamisessa ja ylläpitämisessä toimistoissa, sairaaloissa ja ravintoloissa.

Ominaisuudet:

  • Ilmanpaineen muutokset tai ympäristöolosuhteet eivät vaikuta Johnson Controls A19BAF-1C -termostaatin anturielementtiin.
  • Tässä laitteessa on piilotettu asetuspisteen valitsin, jossa on säädettävä tasauspyörästö.
  • Siinä on NEMA 1 -luokituksen mukainen galvanoitu teräskotelo, joka estää ilman epäpuhtauksien pääsyn sisään ja suojaa laitetta vahingossa tapahtuvilta pudotuksilta.
  • Tämä laite voi ohjata lämpötilaa välillä 30 - 110 astetta Fahrenheit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Johnson Controls KNB20A-602R-nuppi: Sitä käytetään säätämään ja asettamaan lämpötilaa tai säätämään asetuksia LVI- ja teollisuuslaitteissa. Tämä nuppi mahdollistaa tarkat ja kätevät lämpötila- tai ohjaussäädöt, mikä parantaa laitteen käytettävyyttä ja toimivuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän termostaatin lämpötilaero?

A. 1.5 Fahrenheit-astetta.

K. Millaista kytkintä tässä termostaatissa on?

A. SPDT.

K. Kuinka tämä termostaatti asennetaan?

A. Johnson Controls A18BAF-1C penn-termostaatti voidaan asentaa pystysuoraan mihin tahansa seinäpintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaJänniteLeveysSyvyysHinta
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CTasainen pintaHarmaa35 astetta 45 astetta FKapillaariManuaalinen nollaus24 - 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CTasainen pintaHarmaa40 astetta 90 astetta FPolttimoAvaa / sulje syksyllä120 - 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CTasainen pintaHarmaa40 astetta 90 astetta FPolttimoAvaa / sulje syksyllä120 - 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Harmaa200 astetta 550 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Harmaa100 astetta 240 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C -jännitemekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Harmaa-15 - 50 astetta FPolttimoAvaa matala24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Harmaa30 astetta 110 astetta FKelaAvaa / sulje nousussa24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn-termostaatti; 24 - 277 Vac, 6a, harmaa
€267.97 / yksikkö