Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLE 20XJ29

JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A

Varastossa
Tuote: AG9MLE Malli: A19AAF-4CRistiviite: 20XJ29
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
€301.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus72 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V10A
Ohjausalue40 astetta 90 astetta F
Syvyys1-13 / 16 "
Ero1.5-astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V6A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V3A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V36A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V18A
AsennustyyppiTasainen pinta
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyKyllä
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC10A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen5-3 / 4 "
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje syksyllä
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännite120 - 277 VAC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: lämmitys / jäähdytys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Kyllä
    • Induktiiviset ampeerit @ 208V: 3.4A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaJänniteLeveysSyvyysHinta
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CTasainen pintaHarmaa35 astetta 45 astetta FKapillaariManuaalinen nollaus24 - 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€491.19
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CTasainen pintaHarmaa40 astetta 90 astetta FPolttimoAvaa / sulje syksyllä120 - 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Harmaa200 astetta 550 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Harmaa100 astetta 240 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C -jännitemekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Harmaa-15 - 50 astetta FPolttimoAvaa matala24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Harmaa30 astetta 110 astetta FKelaAvaa / sulje nousussa24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€233.39
JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn-termostaatti; 24 - 277 Vac, 6a, harmaa | AG9MLR 20XJ40 A19BAF-1CTasainen pintaHarmaa30 astetta 110 astetta FKelaAvaa / sulje nousussa24 - 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€264.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A
€301.38 / yksikkö