Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZP3 Käännettävä vetolaite 2/3 Leuka 7 Ton | AB2NTU

WESTWARD 1MZP3 Käännettävä vetolaite 2/3 Leua 7 Ton

Varastossa
Tuote: AB2NTU Malli: 1MZP3Ristiviite: 23MD23, ​​23MD24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko7 ton
Leuka tavoittaa5"
Leuan levitys10.5 "
Leuan tyyliSisäinen ulkoinen
LukitusEi
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2 tai 3
Vedin pituus10 "
Ruuvin pituus9"
Ruuvin koko11 / 16-18 x 9
Tyyppi2/3 Leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 1MZP2 vaihdettava vetotapa 2/3 leuka 5 tonnia | AB2NTT 1 MZP25 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€72.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZP3 Käännettävä vetolaite 2/3 Leua 7 Ton
€219.90 / yksikkö