NORTON ABRASIVES 4-1/2 tuuman läppälevy, tyyppi 29, zirkoniumalumiinioksidi


Suodattaa
Hioma-aine: Zirkonia Alumina , Hiomatyyppi: Päällystetty , Taustamateriaali: Lasikuitu , Taustapaino: Y , Levyn halkaisija: 4.5 " , Levyn tyyppi: Tyyppi 29 , Arvosana: Karkea , Max. RPM: 13,300 , Koko levytyyppi: Tyyppi 29
TyyliMallisisuAsennuskokoHinta (ei alv)
A
66254461167
405 / 8-11€14.63
B
66254461161
407 / 8 "€11.48
A
66254461170
605 / 8-11€14.63
B
66254461163
607 / 8 "€11.48

4-1/2 tuuman läppälevy, tyyppi 29, zirkoniumalumiinioksidi

Norton Abrasivesin 4-1/2 tuuman läppälevyt kiinnitetään kulmahiomakoneisiin, jotka auttavat luomaan tarvittavan muodon ja viimeistelyn metallipinnoille. Näissä tyypin 29 läppälevyissä on vino pinta, joka parantaa pintakosketusta, ja trimmattava ja joustava muovinen takalevy, joka kuluu pois läppälevyn hioessa. Niitä on saatavana 40 ja 60 karkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?