Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING 0122-14WT 14 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline | AF2HRM 6UDJ4

JOHN STERLING 0122-14WT 14 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline

Varastossa
Tuote: AF2HRM Malli: 0122-14WTRistiviite: 6UDJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohyllyn kiinnike
VäriValkoinen
Korkeus2.187 "
Pituus14.875 "
Kantavuus115 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiKaksoisraita
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
JOHN STERLING 0122-11WT 11 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline | AF2HRL 6UDJ3 0122-11WT2.187 "11.5 "170 paunaa€4.91
JOHN STERLING 0122-19WT 19 tuuman valkoinen Dual-trak-hyllykannatin | AF2HRN 6UDJ5 0122-19WT3.187 "19.25 "180 lb€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0122-14WT 14 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline
€6.51 / yksikkö