Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING 0122-19WT 19 tuuman valkoinen Dual-trak-hyllykannatin | AF2HRN 6UDJ5

JOHN STERLING 0122-19WT 19 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline

Varastossa
Tuote: AF2HRN Malli: 0122-19WTRistiviite: 6UDJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohyllyn kiinnike
VäriValkoinen
Korkeus3.187 "
Pituus19.25 "
Kantavuus180 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiKaksoisraita
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
JOHN STERLING 0122-11WT 11 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline | AF2HRL 6UDJ3 0122-11WT2.187 "11.5 "170 paunaa€4.91
JOHN STERLING 0122-14WT 14 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline | AF2HRM 6UDJ4 0122-14WT2.187 "14.875 "115 lb€6.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0122-19WT 19 tuuman valkoinen kaksiurainen hyllyteline
€9.58 / yksikkö