Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 41-090-01 Ilmaventtiilin koko 1/2 tuuman Teekahva | AB9NUG 2EEZ8

APOLLO VALVES 41-090-01 Ilmahanan koko 1/2 tuuman T-kahva

Varastossa
Tuote: AB9NUG Malli: 41-090-01Ristiviite: 2EEZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakukko
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT kuusikulmainen olka x suora nenä
Kahvan tyyppiTii
Letku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Max. Paine80 PSIG
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan tyyppi (jousi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 4109004 Ilmahana, 1/2 tuuman koko, messinki | BP6BPJ ACTHN12 4109004€44.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 41-090-01 Ilmahanan koko 1/2 tuuman T-kahva
€20.91 / yksikkö