Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI211008S-10PK 90 asteen kyynärpäät 5/16 x 1/4 - 10 kpl pakkaus | AD3JDP 3ZLF4

JOHN GUEST PI211008S-10PK pienentävä 90 astetta kyynärpää 5/16 x 1/4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JDP Malli: PI211008S-10PKRistiviite: 3ZLF4
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
€94.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine230 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko5 / 16 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI212820 Pienennettävä kyynärpää 3/4 x 1/2 tuumaa Pex valkoinen | AA7WYM 16T744 PEI212820PEXValkoinen160 psi200-astetta F3 / 4 "x 1 / 2"1€33.06
JOHN GUEST PM210804S-10PK 90 asteen kyynärpää 5/16 x 5/32 - 10 kpl pakkaus | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa230 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "x 5 / 32"10€90.79
JOHN GUEST PI211006S-10PK 90 asteen kyynärpää 5/16 x 3/16 - 10 kpl pakkaus | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa230 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "x 3 / 16"10€89.04
JOHN GUEST PI211206S-10PK 90 asteen kyynärpää 3/8 x 3/16 - 10 kpl pakkaus | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "x 3 / 16"10€107.77
JOHN GUEST PI211208S -10PK Vähennys 90 asteen kyynärpää 3/8 x 1/4 - 10 kpl | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "x 1 / 4"10€123.59
JOHN GUEST PI211210S-10PK 90 asteen kyynärpää 3/8 x 5/16 - 10 kpl pakkaus | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "x 5 / 16"10€121.72
JOHN GUEST PI211610S-10PK pienentävä 90 astetta kyynärpää 1/2 x 5/16 - 10 kpl pakkaus | AD3JDU 3ZLF8 PI211610S-10PKAsetaalikopolymeeriHarmaa150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 2 "x 5 / 16"10€128.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI211008S-10PK pienentävä 90 astetta kyynärpää 5/16 x 1/4 - 10 kpl pakkaus
€94.74 /pakkaus