JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEE

JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEE Malli: PSC1460002
€1,016.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliLokin siipi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1460002 crossover-kuorma-autolaatikko on tarkoitettu työkalujen ja laitteiden säilytykseen, ja se sijoitetaan lava-auton alustalle voimaporien, pihtien, tarttujat ja vasaroita varten. The crossover kuorma-autojen laatikot JOBOXin tuotteet ovat ihanteellisia varastointiin erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali ja teräsrakenne kestävyyden ja korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä laitteessa on itsestään nouseva kansi, joka suojaa sisäänmurroilta ja luvattomalta käytöltä, ja siinä on myös päähän asennetut painikkeet, jotka helpottavat käyttäjän käyttöä.
  • Siinä on erittäin luja runko, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa samalla lastivaurioita, ja siinä on raskaat suojukset kaasujousien suojaamiseksi.
  • Gear-Lock itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä tarjoaa helpon lukituksen ja sulkemisen käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on lisäksi 4 lokeroa liukuvaa lokeroa ja sisäänrakennettuja säilytyslokeroita pienten tarvikkeiden säilyttämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1460002 crossover -autolaatikko?

V. Tämä kannettava kuorma-auton laatikko voidaan yksinkertaisesti asettaa kuorma-auton lavalle niin, että sen sivut lepäävät kuorma-auton sivuseinillä. Säilytyslaatikkoa ei tarvitse ruuvata kuorma-auton sänkyyn.

K. Kuinka estää tämän Jobox PSC1460002 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen/purkauksen aikana?

V. Sen mukana tulee kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Avattaessa kansi pysyy paikoillaan varmistaen turvallisen lastauksen/purkauksen.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1457002 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita avaimella päästäksesi käsiksi laatikon sivulla olevaan lukkoon. Tämä piilotettu lukko varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AD9AQP 4NY54 PSC146000070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€674.93
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GEF PSC146100070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEG PSC146100270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs
€1,016.19 / yksikkö