SQUARE D BDA34030Y Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3 Poles | CE6GQJ 482C57

SQUARE D BDA34030Y Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3 napaa

Tuote: CE6GQJ Malli: BDA34030YRistiviite: 482C57
€895.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria30A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.5 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBDA
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliI-Line
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDA34030Y -katkaisija on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja ylikuormitussuoja teollisuuskoneille ja herkille sähköpiireille
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite reagoi välittömästi voimakkaisiin ylijännitteisiin, mutta välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • I-Line-kiinnitystyyli ja korvakeliitännät helpottavat asennusta kytkentätauluihin ja paneelilevyihin
    • Voidaan sijoittaa johtokokoihin 14-2 AWG
    • CE-merkitty, CSA-sertifioitu. UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA34030Y Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3 napaa
€895.01 / yksikkö