JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEG

JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEG Malli: PSC1461002
€1,060.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliLokin siipi
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiSyvä täysikokoinen
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PSC1461002 crossover-kuorma-autolaatikko on suunniteltu raskaille työkaluille ja kuormalle. Siinä on teräsrakenne, joka takaa erinomaisen lujuuden ja jäykkyyden, ja siinä on itseavautuva mekanismi kätevää käyttöä varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsestään nousevat kannet sisäänmurtojen estämiseksi ja päähän asennetut painikkeet helpottamaan pääsyä.
  • Tässä laitteessa on patentoitu Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu ja sulkeutuu turvallisuuden parantamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat lukitustapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen paikalleen.
  • Tämä laite on lisäksi varustettu sisäänrakennetuilla säilytystapeilla ja 4-osastoisella liukuvalla alustalla pienten tavaroiden parempaa säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kuorma-auton laatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä PSC1461002 crossover-kuorma-auton laatikossa on musta jauhemaalaus, joka takaa erinomaisen korroosion- ja ruosteenkestävyyden.

K. Mikä on kaasushokin tarkoitus?

A. Kaasuiskut, joita kutsutaan myös vaimennetuiksi kaasujousiksi, tukevat tai tasapainottavat liikkuvia massoja ja vaimentavat liiallisia iskuja.

K. Sisältääkö tämä kuorma-auton laatikko työkaluja ja tarvikkeita?

V. Kyllä, tämä JOBOX PSC1461002 crossover-kuorma-autolaatikko sisältää valmiiksi poratut asennusurat ja laitteiston nopeaa asennusta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AD9AQP 4NY54 PSC146000070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€674.93
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEE PSC146000270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GEF PSC146100070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs
€1,060.81 / yksikkö