JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GEF

JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GEF Malli: PSC1461000
€1,060.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliLokin siipi
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiSyvä täysikokoinen
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1461000 crossover-autolaatikko asetetaan / asennetaan lava-auton alustalle työkalujen ja laitteiden, kuten sähköporien, pihtien, tarttujat ja vasarat, säilytystä varten. Jobox lisää tarjouksia crossover kuorma-autojen laatikot jotka ovat ihanteellisia varastointiin erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali korkeaa kulutuskestävyyttä varten ja teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on itsestään nouseva kansi sisäänmurtojen ja luvattoman käytön estämiseksi ja päähän asennetut painopainikkeet helpottamaan pääsyä.
  • Vahva runkorakenne suojaa lukitusmekanismia samalla kun se vastustaa lastivaurioita, ja raskaat suojukset suojaavat kaasujousia.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka helpottaa lukitsemista ja sulkemista käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat lukitustapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 4 lokeroa liukuvaa lokeroa ja sisäänrakennettuja säilytyslokeroita pienten tarvikkeiden säilyttämiseen helposti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1461000 crossover -autolaatikko?

V. Tämä kannettava kuorma-auton laatikko voidaan helposti asettaa kuorma-auton sängyn sivuseinille. Laatikon sivut lepäävät näillä sivuseinillä, eikä säilytyslaatikkoa tarvitse ruuvata kuorma-auton sänkyyn.

K. Kuinka estää Jobox PSC1461000 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastaamisen/purkauksen aikana?

V. Siinä on sisäänrakennettu kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Avattuaan kansi pysyy paikoillaan turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1461000 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita avaimella. Piilotyyppinen lukko sijaitsee laatikon sivulla, mikä varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AD9AQP 4NY54 PSC146000070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€674.93
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEE PSC146000270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEG PSC146100270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs
€1,060.81 / yksikkö