JOBOX PAN1442002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDR

JOBOX PAN1442002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDR Malli: PAN1442002
€908.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus11 "
Pituus57.75 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys13 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAN1442002 kuorma-auton sisälaatikkoa käytetään pitämään kalliit työkalut turvassa ja estämään niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympäri.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAN1441000 alumiininen sisäkuorma-auton laatikossa on raskas RSL-laminoitu 3-kerroksinen rakennekansi, joka tarjoaa jäykkyyttä.
  • Siinä on patentoitu Gear-Lock itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu ja sulkeutuu mukavasti poikkeuksellisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä JOBOX-kuorma-auton laatikossa on järeät suojukset, jotka suojaavat pystysuuntaisia ​​kaasujousikannen nostoja ja tarjoavat pitkäaikaista kestävyyttä.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen patentoituun Gear-Lock -salpaan turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on vahvistettu tukeva runko ja täydellinen leveä lukkokonsoli, joka kestää lastin kulumista ja suojaa lukkojärjestelmää.
  • Tässä alumiinisessa kuorma-auton laatikossa on myös sisäänrakennettu täyspitkä säilytyslokero osien ja työkalujen säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä muissa tyyleissä näitä kuorma-autojen työkalulaatikoita on tarjolla?

V. Kuorma-autojen työkalulaatikoita on saatavana ristikkäisinä (tunnetaan myös satulalaatikoina) ja rintamalleina.

K. Onko JOBOX PAN1442002 alumiininen kuorma-auton laatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mitä hyötyä Gear-Lock-järjestelmästä on?

A. Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä lukittuu ja sulkeutuu helposti, mikä tarjoaa erinomaisen turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAN1442000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQH 4NY48 PAN144200057.75 "13 "11 "KirkasAlumiiniKirkaslakka€728.52
JOBOX PAN1441000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9BKT PAN144100047.75 "13 "11 "KirkasAlumiiniKirkaslakka€699.15
Tarjouspyyntö
JOBOX PAN1441002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDQ PAN144100247.75 "13 "11 "MustaAlumiiniJauhemaali€837.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAN1442002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini
€908.06 / yksikkö