JOBOX PAN1441002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDQ

JOBOX PAN1441002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDQ Malli: PAN1441002
€837.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus11 "
Pituus47.75 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys13 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAN1441002 kuorma-auton sisälaatikko pitää kalliit työkalut turvassa ja estää niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympäri.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAN1441002 alumiinisessa kuorma-auton sisälaatikossa on patentoitu erittäin luja RSL-laminoitu 3-kerroksinen rakennekansi ja sisäänrakennettu täyspitkä säilytyslokero miniatyyriosille ja työkaluille.
  • Sen mukana tulee järeät suojukset pystysuoraan toimivien kaasujousikannennostimien kiinnittämiseksi, mikä tarjoaa pitkäaikaisen lujuuden.
  • Siinä on vahvistettu erittäin luja runko ja täydellinen leveä lukkokonsoli, joka vastustaa lastin rappeutumista ja suojaa lukkojärjestelmää.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen patentoituun Gear-Lock -salpaan turvallisuuden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JOBOX PAN1441002 alumiininen kuorma-auton laatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu korroosionkestävyys.

K. Missä muissa tyyleissä kuorma-autojen työkalulaatikoita on tarjolla?

V. Kuorma-autojen työkalulaatikoita on saatavana kahdessa päätyylissä, ristikkäisenä (tunnetaan myös nimellä satulalaatikko) ja arkkuna.

K. Mitä hyötyä Gear-Lock-järjestelmästä on?

A. Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä lukittuu ja sulkeutuu helposti ja tarjoaa erinomaisen turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAN1442000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQH 4NY48 PAN144200057.75 "13 "11 "KirkasAlumiiniKirkaslakka€728.52
JOBOX PAN1441000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9BKT PAN144100047.75 "13 "11 "KirkasAlumiiniKirkaslakka€699.15
Tarjouspyyntö
JOBOX PAN1442002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDR PAN144200257.75 "13 "11 "MustaAlumiiniJauhemaali€908.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAN1441002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini
€837.75 / yksikkö