JOBOX PAN1442000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQH 4NY48

JOBOX PAN1442000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini

Varastossa
Tuote: AD9AQH Malli: PAN1442000Ristiviite: 4NY48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€673.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus11 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus57.75 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti3.2 cu. ft.
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAN1441000 kuorma-auton sisälaatikko on ihanteellinen kalliiden työkalujen säilyttämiseen ja niiden liukumisen estämiseen kuorma-auton lavan ympärillä.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAN1441000 alumiininen sisäkuorma-auton laatikossa on patentoitu kestävä RSL-laminoitu 3-kerroksinen rakennekansi ja raskaat suojukset, jotka kiinnittävät pystysuuntaiset kaasujousen kannennostimet ja tarjoavat pitkän kestävyyden.
  • Siinä on itsestään kohdistuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen patentoituun Gear-Lock -salpaan ylivertaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on vahvistettu tukeva runko ja täydellinen leveä lukkokonsoli, joka kestää lastin kulumista ja suojaa lukkojärjestelmää.
  • Tässä alumiinisessa kuorma-auton laatikossa on sisäänrakennettu täyspitkä säilytyslokero osille ja työkaluille.
  • Siinä on patentoitu Gear-Lock itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu ja sulkeutuu mukavasti poikkeuksellisen turvallisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä muissa tyyleissä näitä kuorma-autojen työkalulaatikoita on tarjolla?

V. Kuorma-autojen työkalulaatikoita on saatavana ristikkäisinä (tunnetaan myös satulalaatikoina) ja rintamalleina.

K. Mitä hyötyä Gear-Lock-järjestelmästä on?

A. Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä parantaa turvallisuutta lukitsemalla ja sulkemalla yksikön helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAN1441000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9BKT PAN144100047.75 "13 "11 "KirkasAlumiiniKirkaslakka€699.15
Tarjouspyyntö
JOBOX PAN1441002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDQ PAN144100247.75 "13 "11 "MustaAlumiiniJauhemaali€837.75
Tarjouspyyntö
JOBOX PAN1442002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDR PAN144200257.75 "13 "11 "MustaAlumiiniJauhemaali€908.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAN1442000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini
€673.10 / yksikkö