JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDN

JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDN Malli: PAH1424002
€1,380.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19.37 "
Pituus61 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti17 cu. ft.
TyyppiErittäin leveä täysikokoinen
Leveys27.62 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAH1424002 musta alumiininen kuorma-autoarkku on suunniteltu kalliiden työkalujen säilyttämiseen ja estämään niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympäri kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on patentoitu Gear-Lock, itsesäätyvä, kaksoispyörivä lukitusjärjestelmä ja itsesuuntautuvat salpatapit takaavat erinomaisen turvallisuuden.
  • Siinä on itsestään nouseva kansi, jossa on kaksi kaasujousennostoa, jotka ohjaavat kannen liikettä ja auttavat kannen nostamisessa ja pitämisessä auki-asennossa.
  • Tässä laitteessa on erittäin luja alumiinirunko, joka on kevyt liikkumisen helpottamiseksi ja kestää vaurioita.
  • Siinä on tiivis, ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipikahva, joka estää kosteuden sisäänpääsyn, ja kapeneva pohja, joka vie vähemmän tilaa kuorma-auton lavalla ja takaa vakauden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

A. Crescent JOBOX PAH1424002 on musta jauhemaalattu viimeistelyllä, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja ruostesuojauksen.

K. Mikä on kansien tukien tarkoitus?

A. JOBOXin itsestään nousevat kannet on integroitu jäykkään rakenteelliseen kannen kannattimeen, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja maksimaalisen turvallisuuden kuljetuksen aikana.

K. Mikä on melan kahva?

A. Melakahvat on uppoasennettu yksikköön puhtaan ulkonäön takaamiseksi. Ne tarjoavat tukevan otteen avaamisen helpottamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAH1424000 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQG 4NY47 PAH142400061 "27.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€896.69
JOBOX PAH1420000 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,046.89
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1420002 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDK PAH142000261 "20.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,175.47
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421000 Kuorma-auto, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDM PAH142100246 "17.62 "16.25 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini
€1,380.44 / yksikkö