JOBOX PAH1424000 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQG 4NY47

JOBOX PAH1424000 kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiinia

Varastossa
Tuote: AD9AQG Malli: PAH1424000Ristiviite: 4NY47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Mitata16 ga.
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19.37 "
LukitusmekanismiMela kahva
Pituus61 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti17 cu. ft.
TyyppiErittäin leveä täysikokoinen
Leveys27.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAH1424000 alumiininen täysikokoinen kuorma-autoarkku on suunniteltu työkalujen ja pienten laitteiden kiinnittämiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki mekaanista lujuutta varten.
  • Tässä rinnassa on erittäin vahva runko ja täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Se on varustettu itsestään nousevalla kannella, jossa on kaksi kaasujousen kannennostoa helpottamaan pääsyä.
  • Universaali istuvuus tarjoaa kapenevan pohjaosan etuseinässä ja päissä.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox PAH1424000 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mikä on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen siipien kahvojen etu?

V. Nämä kahvat estävät kosteuden pääsyn rintaan.

K. Kuinka Jobox PAH1424000 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton laatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpoihin optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAH1420000 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,046.89
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1420002 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDK PAH142000261 "20.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,175.47
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421000 Kuorma-auto, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDM PAH142100246 "17.62 "16.25 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDN PAH142400261 "27.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,380.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAH1424000 kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiinia
€896.69 / yksikkö