JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDM

JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDM Malli: PAH1421002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus16.25 "
Pituus46 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKompakti
Leveys17.62 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAH1421002 alumiininen täysikokoinen kuorma-autoarkku on suunniteltu työkalujen ja pienten laitteiden kiinnittämiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu itsestään nousevalla kannella, jossa on kaksi kaasujousen kannennostoa helpottamaan pääsyä.
  • Universaali istuvuus tarjoaa kapenevan pohjaosan etuseinässä ja päissä.
  • Siinä on RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki mekaanista lujuutta varten.
  • Tässä rinnassa on erittäin vahva runko ja täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Jobox PAH1421002 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton laatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpoihin optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

K. Onko Jobox PAH1421002 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mikä on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen siipien kahvojen etu?

V. Nämä kahvat estävät kosteuden pääsyn rintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAH1424000 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQG 4NY47 PAH142400061 "27.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€896.69
JOBOX PAH1420000 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,046.89
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1420002 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDK PAH142000261 "20.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,175.47
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421000 Kuorma-auto, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDN PAH142400261 "27.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,380.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, musta, alumiini