JOBOX PAH1420002 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDK

JOBOX PAH1420002 Kuorma-auton arkku, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDK Malli: PAH1420002
€1,175.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19.37 "
Pituus61 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiSWB täysikokoinen
Leveys20.62 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAH1420002 alumiinista täysikokoista kuorma-autoa käytetään työkalujen ja pienten laitteiden kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä rinnassa on erittäin vahva runko ja täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Siinä on RSL-laminoitu rakennekannen tuki korkealle mekaaniselle lujuudelle.
  • Siinä on kartiomainen alaosa etuseinässä ja päädyissä.
  • Se on varustettu itsestään nousevalla kannella, jossa on kaksi kaasujousen kannennostoa helpottamaan pääsyä.
  • Tässä rinnassa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut melakahvat.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox PAH1420002 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mikä on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen siipien kahvojen etu?

V. Nämä kahvat estävät kosteuden pääsyn rintaan.

K. Kuinka Jobox PAH1420002 alumiininen täysikokoinen kuorma-auton laatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpoihin optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PAH1424000 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQG 4NY47 PAH142400061 "27.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€896.69
JOBOX PAH1420000 Kuorma-auto, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,046.89
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421000 Kuorma-auto, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1421002 Kuorma-auton laatikko, kompakti, 46 x 17.625 x 16.25 tuumaa, musta, alumiini | CM9GDM PAH142100246 "17.62 "16.25 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAH1424002 Kuorma-auton rintakehä, erittäin leveä, 61 x 27.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDN PAH142400261 "27.62 "19.37 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,380.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAH1420002 Kuorma-auton arkku, täysikokoinen, 61 x 20.625 x 19.37 tuuman koko, musta, alumiini
€1,175.47 / yksikkö