AMERIKAN PORAN HELIKKO 76915 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1 tuuman kierrekoko | CF4TLF

ADB HOIST RINGS MFG. 76915 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: CF4TLF Malli: 76915

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€557.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus2.95 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus20.13 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1"
thread Pituus10 "
Kierteen koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.217
Laivan korkeus (cm)53.66
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusthread PituusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 76920 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1 tuuman kierrekoko | CF4TLG 7692023.125 "13 "€575.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 76915 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1 tuuman kierrekoko
€557.68 / yksikkö