DAYTON 240 VAC/DC korotetut merkkivalot


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 15,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.17mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 240 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY97
KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05
B
22 NY56
Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.95
C
22 NY95
VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€23.43
D
22 NY55
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.00
A
22 NY96
punainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€29.89

240 VAC/DC korotetut merkkivalot

Dayton 240 VAC/DC LED-merkkivalot on suunniteltu kone-, kytkinohjauspaneeleille, instrumenteille, linja-autoille, matkailuautoille, auto- ja laiteteollisuudelle. Nämä merkkivalot ovat UL-luettelossa ja muodoltaan pyöreitä. Valitse näistä merkkivaloista, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?