NOTRAX 447S3060BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 5 jalkaa musta | AE6ZAU 5W617

NOTRAX 447S3060BL Anti-fatigue Runner 30 tuumaa x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE6ZAU Malli: 447S3060BLRistiviite: 5W617

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 8 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 447S3010BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 10 jalkaa musta | AE3TLG 5FX52 447S3010BLVäsymystä estävä juoksija10ft.30 "€289.41
NOTRAX 447S2436BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta kumi | AE6ZAT 5W616 447S2436BLVäsymysmatto3ft.2ft.€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 447S3060BL Anti-fatigue Runner 30 tuumaa x 5 jalkaa musta
€113.86 / yksikkö