JOBOX 692990 Rolling Clam Shell -kaappi, 62.25 x 30 x 63.5 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell -kaappi, 62.25 x 30 x 63.5 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF2WBP Malli: 692990Ristiviite: 6YG48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,934.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Pyörän koko4"
VäriKirkas
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiKorkea keskusta
Korkeus63.5 "
Pituus62.25 "
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä6
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti58 cu. ft.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 201.39
Laivan korkeus (cm)162.05
Laivan pituus (cm)158.24
Laivan leveys (cm)77.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 692990 työmaalla rullaava simpukkakaappi tarjoaa helposti siirrettävän säilytysratkaisun. Se auttaa järjestämään arvokkaita työkaluja ja tarvikkeita, ja siinä on kaksi puoliskoa, jotka taittuvat sisään tai kääntyvät ulos keskisaranan avulla, jotta niihin pääsee helposti käsiksi purkamisen tai lastauksen aikana.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 692990 työmaalla pyörivässä simpukkakaapissa on 10 G:n paksuinen salpa, joka estää leikkuutyökalujen ja vääntötankojen pääsyn kaappiin.
  • Sen pohjassa on 4 tuuman raskaat pyörät, jotka helpottavat liikkumista tasaisilla pinnoilla.
  • Tässä laitteessa on kaatumaton saranan pysäytin, joka estää kaapin avautumisen kokonaan.
  • Korkeat keskikahvat helpottavat siirtämistä, avaamista ja sulkemista.
  • Siinä on 16 gauge, luja teräsrakenne ja mattapintainen runko kestävyyttä varten.
  • Kaapissa on täysin hitsattu riippulukkokotelo, joka mahdollistaa turvallisen lukituksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän työmaalla liikkuvan simpukkakaapin suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 692990 -yksikön kokonaistallennuskapasiteetti on 58 cu.ft.

K. Kuinka monta hyllyä tässä mallissa on?

V. JOBOX 6 työmaalla pyörivässä simpukkakaapissa on 692990 hyllyä.

K. Kuinka monta pyörää JOBOX 692990 työmaalla liikkuvassa simpukkakaapissa on?

V. Tämä malli on varustettu 8 pyörällä työkalujen helppoon kuljettamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 1-679990 Laatikkokaappi, 60.75 x 60.125 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Riippulukkokotelo58.7 cu. ft.Ruskea€5,067.51
JOBOX 1-693990 roskakaappi, erittäin raskas, koko 72 x 24 x 61 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa49 cu. ft.Ruskea€3,097.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell -kaappi, 62.25 x 30 x 63.5 tuumaa, ruskea, teräs
€3,934.86 / yksikkö