JOBOX 1-693990 roskakaappi, erittäin raskas, koko 72 x 24 x 61 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 Säiliökaappi, erittäin raskas, koko 72 x 24 x 61 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: AF2WBQ Malli: 1-693990Ristiviite: 6YG49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,097.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiSivutaitto
Korkeus61 "
Pituus72 "
LukitusjärjestelmäRiippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä11
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti49 cu. ft.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.24
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-693990 työmaahyllykaappi on kaksiovinen laatikko, jossa on hyllyt työkalujen ja tarvikkeiden järjestäytymiseen.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-693990 työmaan roskakaappi on varustettu pinotuilla ja hitsatuilla saranoiduilla ovilla, jotka kääntyvät sivuille, jotta niihin pääsee helposti käsiksi purkamisen tai lastauksen aikana.
  • Kaapissa on täysin hitsattu riippulukkokotelo, joka mahdollistaa turvallisen lukituksen ja sisäänrakennetut liitäntäreiät sähkökaapeleille.
  • Keskimmäinen EZ-Loaderin liukutuki ulottuu eteen kaatumisen estämiseksi ja mahdollistaa lastaamisen ja purkamisen miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on jalka- tai käsikäyttöinen oven salpajärjestelmä, joka helpottaa ovien avaamista ja sulkemista.
  • Tässä laitteessa on järeät hyllyt ja ovet Grip-Rite-nostokanavalla ja teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on järeät galvanoidut, siirrettävät säiliönjakajat järjestäytynyttä varastointia varten, joita voidaan säätää jopa 2 tuuman välein tai poistaa räätälöityjen roskatilojen luomiseksi.
  • Tässä laitteessa on upotetut kahvat ja yksiosaiset, 7 gaugen teräskannattimet, joissa on reiät valinnaisten pyörien asentamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX-pyörät: Ne voidaan asentaa yksiosaisiin teräspalkkeihin itseporautuvilla pulteilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän työmaan roskakaapin suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 1-693990 -yksikön kokonaistallennuskapasiteetti on 49 cu.ft.

K. Mikä on Grip-Rite-nostokanava?

A. Grip-Rite-nostokanavat tarjoavat täyspitkän tartuntapinnan kannessa helppoa ja turvallista käyttöä varten.

K. Miksi näissä kaapeissa käytetään upotettuja kahvoja?

V. Upotetut kahvat optimoivat tilaa ja suojaavat yksikköä vaurioilta.

K. Kuinka monta hyllyä tässä mallissa on?

V. Kaapissa 11-1 on 693990 hyllyä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 1-679990 Laatikkokaappi, 60.75 x 60.125 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Riippulukkokotelo58.7 cu. ft.Ruskea€5,067.51
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell -kaappi, 62.25 x 30 x 63.5 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Riippulukkokotelo58 cu. ft.Kirkas€3,934.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-693990 Säiliökaappi, erittäin raskas, koko 72 x 24 x 61 tuumaa, ruskea, teräs
€3,097.92 / yksikkö