JOBOX 1-679990 Laatikkokaappi, 60.75 x 60.125 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Laatikkokaappi, 60.75 x 60.125 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AC3RYM Malli: 1-679990Ristiviite: 2VUY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,150.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus60.75 "
Pituus60.75 "
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä8
Hyllyjen lukumäärä5
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti58.7 cu. ft.
Leveys60.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.45
Laivan korkeus (cm)159.39
Laivan pituus (cm)157.8
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-679990 työmaakaappi on kaksiovinen laatikko, jossa on hyllyt työkalujen ja tarvikkeiden organisoituun säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-679990 työmaakaappi on varustettu kahdella saranoidulla ovella, jotka kääntyvät sivuille helposti käsiksi purkamisen tai lastauksen aikana.
  • Tässä yksikössä on kolme 3 tuuman syvää hyllyä ja 4.5 tuuman syvä ylähylly jokaisessa ovessa.
  • Tuotteeseen pääsee trukilla joka puolelta ja siinä on laatikot, jotka voivat ulottua kokonaan ulos pääsyn helpottamiseksi.
  • Tässä mallissa on hitsatut kulmakivet, jotka lisäävät kaapille lujuutta ja estävät sitä vääntymästä ulos neliöstä kuljetuksen aikana.
  • Keskimmäinen EZ-Loaderin liukutuki ulottuu eteen kaatumisen estämiseksi ja lastaamisen ja purkamisen mahdollistamiseksi miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on jalka- tai käsikäyttöinen oven salpajärjestelmä, joka helpottaa ovien avaamista ja sulkemista.
  • Tässä laitteessa on upotetut kahvat ja 7-kokoiset teräskannattimet, joissa on reiät pyörien asentamista varten.
  • Se varmistaa suojan ilkivaltaa ja luvatonta pääsyä vastaan ​​Site-Vault-turvajärjestelmän ansiosta.
  • Kaapissa on täysin hitsattu riippulukkokotelo, joka mahdollistaa turvallisen lukituksen ja sisäänrakennetut liitäntäreiät sähkökaapeleille.
  • Siinä on raskaita ovia, joissa on Grip-Rite-nostokanava ja teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX-pyörät: Ne voidaan asentaa yksiosaisiin teräspalkkiin 5/16 tuuman itseporautuvilla pulteilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on laatikoiden kantavuus?

V. Tämä JOBOX 1-679990 -yksikkö sisältää 2.5 tuuman laatikot, joiden enimmäiskuormituskapasiteetti on 75 lb, ja 5.5 tuuman laatikot, joiden kapasiteetti on enintään 125 lb.

K. Mikä on Grip-Rite-nostokanava?

A. Grip-Rite-nostokanavat tarjoavat täyspitkän tartuntapinnan kannessa turvallista käyttöä varten.

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotetut kahvat on suunniteltu optimoimaan tilaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell -kaappi, 62.25 x 30 x 63.5 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Riippulukkokotelo58 cu. ft.Kirkas€3,934.86
JOBOX 1-693990 roskakaappi, erittäin raskas, koko 72 x 24 x 61 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa49 cu. ft.Ruskea€3,121.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-679990 Laatikkokaappi, 60.75 x 60.125 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs
€5,150.34 / yksikkö