Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-112 Step Up Adapter Clamp On Bore 1 1/8 Tuumaa | AE3AKK 5AEZ2

CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-112-sovitinpidike aukossa 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3AKK Malli: SUA-112Ristiviite: 5AEZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna sovitin
Sovitin Dia.2-1 / 8 "
Ikävystyttää1.125 "
Poraussyvyys2"
Kokonaispituus4.75 "
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus2.375 "
TyyppiKiinnitä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPoraussyvyysKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-050 Step Up Adapter Clamp On Reiän 1/2 In | AE3AKE 5AEY7 SUA-0501 / 2 "1.25 "2.375 "3 / 4 "1.25 "€85.44
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-062 Step Up -sovitinpidike reiässä 5/8 tuumaa | AE3AKF 5AEY8 SUA-0625 / 8 "1.375 "3.25 "7 / 8 "1.5 "€90.72
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-075 Step Up -sovitinpidike reiässä 3/4 tuumaa | AE3AKG 5AEY9 SUA-0753 / 4 "1.625 "4.25 "1"2"€91.61
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-087 Step Up -sovitinpidike reikässä 7/8 tuumaa | AE3AKH 5AEZ0 SUA-0877 / 8 "1.875 "4.375 "1.125 "2"€100.26
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-100 Step Up -sovitinpidike reiässä 1 tuuma | AE3AKJ 5AEZ1 SUA-1001"2"4.75 "1.25 "2.375 "€104.83
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-125 Step Up -sovitinpidike reikässä 1 1/4 tuumaa | AE3AKL 5AEZ3 SUA-1251.25 "2"5"1.5 "2.5 "€117.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-112-sovitinpidike aukossa 1 1/8 tuumaa
€115.63 / yksikkö