JOBOX 675996 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFP

JOBOX 675996 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFP Malli: 675996
€2,758.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Laatikon kapasiteetti75 lb
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus40.5 "
Pituus43.375 "
MateriaaliTeräs
PakkausAaltopahvi ja lava
Leveys26.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent Jobox 675996 rullaava työpöytä tarjoaa vakaan työtason. Siinä on lisätty säilytystilaa osien, työkalujen ja työkappaleiden pitämiseksi järjestyksessä.

Ominaisuudet:

  • Tässä työpöydässä on 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää tasaisen ja hallitun liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on 18-mittainen teräsrakenne, jossa on kiinnitetyt ja hitsatut saranat rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Tässä työpöydässä on täysin säädettävät sisätilat optimaalisen säilytyksen joustavuuden takaamiseksi.
  • Se on varustettu hitsatuilla kulmakiilteillä, jotka tukevat liitosten lujuutta.
  • Tässä rullaavassa työpöydässä on kuulalaakeri, joka liukuu laatikoissa sujuvan liukumisen takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox 675996 rullaava työpöytä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Mikä on tämän rullaavan työpöydän laatikoiden kantavuus?

V. Tämän työpöydän laatikoihin mahtuu jopa 75 lb:n kuorma.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliLukitusjärjestelmäHinta
JOBOX 676990 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€2,912.42
JOBOX 678990 Pyörivä työpenkki, 6 laatikkoa, 49.375 x 26.875 x 40.625 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€4,022.80
JOBOX 677990 vierivä työpenkki, 6 tuuman pyörä, 49.375 x 26.875 x 40.62 tuuman koko, ruskea, teräs | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "KirkasTeräsRiippulukkokotelo€2,833.61
JOBOX 675990 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "KirkasTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€2,794.46
JOBOX 676996 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "RuskeaTeräs-€3,152.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 675996 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, ruskea, teräs
€2,758.66 / yksikkö