JOBOX 676996 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFQ

JOBOX 676996 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFQ Malli: 676996
€3,152.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Laatikon kapasiteetti75 lb
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus40.5 "
Pituus43.375 "
MateriaaliTeräs
PakkausAaltopahvi ja lava
Leveys26.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench is used for storing and securing tools at outdoor and indoor worksites. It allows essential equipment or tools to stay on job sites for quick and easy access when required.

Ominaisuudet:

  • Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench comes with 4 drawers, 1 shelf and 4 casters.
  • It has completely adjustable interiors for superior storage flexibility.
  • Siinä on raskaat 18-koon teräslaatikot ja hitsatut kulmakivet, jotka pidentävät käyttöikää.
  • This rolling work bench also has rugged 18-gauge steel drawers with ball-bearing glides for easy mobility.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Is this Jobox 676996 rolling work bench corrosion-resistant?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

Q. What is the maximum load that the drawer of this work bench can carry?

A. The drawer of this workbench offers a maximum load capacity of 75 lb.

K. Mitä hyötyä on hitsatusta kulmakivestä?

A. Hitsattua kulmakiveä käytetään jännitteiden siirtämiseen liitettyjen osien välillä ja niiden välisen liitoksen vahvistamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliLukitusjärjestelmäHinta
JOBOX 676990 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€2,912.42
JOBOX 678990 Pyörivä työpenkki, 6 laatikkoa, 49.375 x 26.875 x 40.625 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€4,022.80
JOBOX 677990 vierivä työpenkki, 6 tuuman pyörä, 49.375 x 26.875 x 40.62 tuuman koko, ruskea, teräs | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "KirkasTeräsRiippulukkokotelo€2,833.61
JOBOX 675990 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "KirkasTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€2,794.46
JOBOX 675996 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "RuskeaTeräs-€2,758.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 676996 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, ruskea, teräs
€3,152.42 / yksikkö