Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOBOX 608990 Vaihtohylly, 21.875 x 16.875 tuumaa, valkoinen, teräs | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 Vaihtohylly, 21.875 x 16.875 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AF4BXX Malli: 608990Ristiviite: 8PG25
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
€218.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hylly
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiPyörivä työpenkkimalli
Leveys16.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.13
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 608990 säädettävässä hyllyssä on 18-koon teräsrakenne ja mitat 15-5/16 tuumaa (L) x 22-13/16 tuumaa (P). Se on suunniteltu asennettavaksi pyöriville työpenkeille.

Ominaisuudet:

  • Etupuolella on reunanauhallinen muotoilu helppoa asennusta varten.
  • Tässä pehmeästi sulkeutuvassa hyllyssä on kuulalaakeroitu liukumekanismi sujuvan toiminnan ja suuren kantavuuden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

JOBOX 677 & 678 Rullaavat työpöydät: Näissä penkeissä on hitsatut kulmakivet, jotka lisäävät voimaa ja tukea jokaiselle liitokselle. Niissä on 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden pyörivien työpenkien laatikoiden kapasiteetti?

A. JOBOXin pyörivillä työpenkeillä on laatikoita, joiden kantavuus on 75 lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 608990 Vaihtohylly, 21.875 x 16.875 tuumaa, valkoinen, teräs
€218.12 / yksikkö