Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC45 Latausklipsi Teräs / muovi Med Duty | AB7KLV

WESTWARD 23PC45 Latausklipsi Teräs/muovi Med Duty

Varastossa
Tuote: AB7KLV Malli: 23PC45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun latauspuristin
VäriMusta
YhteysPuristin
LiitäntämateriaaliTeräs / muovi
Yhteyden tyyppiPuristin
Connector TypeLeuka
YhteystiedotLeuka
Syvyys1 / 2 "
Eristys tyyppiMuovi
Pituus3"
MateriaaliTeräs / muovi
Maks. Vahvistimet80
Maks. Jännite12
AlaluokkaLeikata
TyyppiHeavy Duty
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESTWARD 23PC43 Latausklipsi Teräs / muovi | AB7KLT 23PC43Punainen / Musta€10.34
WESTWARD 23PC44 Latausklipsi Teräs / muovi 3 tuuman pituus | AB7KLU 23PC44punainen€9.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC45 Latausklipsi Teräs/muovi Med Duty
€9.70 / yksikkö