JOBOX 665980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 12 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKC 1FEG8

JOBOX 665980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 12 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UKC Malli: 665980Ristiviite: 1FEG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus13 "
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäTartunta- ja vapautuskahvan ohjaus
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä7
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 665980 StorAll kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikkoa käytetään työkalujen ja tarvikkeiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen perävaunuissa, työautoissa ja pakettiautoissa organisoidusti.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 665980 StorAll kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko on varustettu upotetuilla etuosilla, jotka suojaavat kahvaa vaurioilta.
  • Se voidaan räätälöidä, ja siinä on 14 gaugea paksu teräs kestävää suorituskykyä varten.
  • Siinä on siirrettävät ja säädettävät etu- ja takajakajat sekä 16-koon galvanoidut roska-astian jakajat tavaroiden järjestämiseen.
  • Tässä tuotteessa on vahvistettu kaapin ylä- ja alaosa, jossa on 12 gaugen teräskanavat, jotka takaavat palvelun pitkän käyttöiän.
  • Se sisältää myös liukuestenauhat, sisäänrakennetun sadevesikourukanavan ja polttimomuotoisen auton säänpoiston käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Tässä tuotteessa on Grip-and-Release-järjestelmä, joka mahdollistaa turvallisen sulkemisen ja avaamisen myös kaltevilla pinnoilla.
  • Teräsmäntä kytkeytyy kiinteään laatikon pysäyttimeen sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sisäänrakennettu sadevesikouru?

V. Sisäänrakennettu sadekouru ohjaa veden pois laatikosta.

K. Kuinka paljon kuormaa tämä JOBOX 665980 StorAll -laatikko kestää?

V. Tämän JOBOX 665980 -laatikon kantavuus on 650 lb.

K. Mikä on liukuestenauhan rooli laatikossa?

A. Liukueste estää laatikon mahdollisilta onnettomuuksilta tai putoamiselta.

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotettuja kahvoja käytetään optimoimaan tilaa ja suojaamaan laitetta vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 666980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 24 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€1,756.06
JOBOX 667980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 36 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€2,162.53
JOBOX 668980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 48 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€3,050.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 665980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 12 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs
€1,348.69 / yksikkö