JOBOX 667980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 36 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKE 1FEH1

JOBOX 667980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 36 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UKE Malli: 667980Ristiviite: 1FEH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,162.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus13 "
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäTartunta- ja vapautuskahvan ohjaus
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä19
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 667980 kuorma-auton / pakettiauton säilytyslaatikkoa käytetään autossa / kuorma-autossa / pakettiautossa säilytettävien tärkeiden työkalujen järjestämiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Jobox 667980 kuorma-auton / pakettiauton säilytyslaatikko on ihanteellinen perävaunuihin, pakettiautoihin ja työautoihin.
  • Siinä on tartunta- ja vapautusjärjestelmä, joka mahdollistaa raskaiden laatikoiden turvallisen sulkemisen ja avaamisen kaltevilla pinnoilla.
  • Tämä laatikko on muokattavissa säädettävillä roska-jakajilla ja edestä taakse suuntautuvilla jakajilla.
  • Se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta rullaa Jobox 667980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikossa on?

V. Tässä laatikossa on 3 teräsrullaa.

K. Onko Jobox 667980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 665980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 12 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€1,348.69
JOBOX 666980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 24 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€1,756.06
JOBOX 668980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 48 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Tartunta- ja vapautuskahvan ohjaus650 lbValkoinenTeräs€3,050.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 667980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 9 tuuman laatikko, 48 x 36 x 13 tuuman koko, valkoinen, teräs
€2,162.53 / yksikkö