GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF211ATC Suolaisuus/ominaispainovoimarefraktometri | AF4EGZ 8TP60

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF211ATC Suolaisuus/ominaispainovoima refraktometri

Tuote: AF4EGZ Malli: REF211ATCRistiviite: 8TP60

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärefraktometri
alue0-10% (suolapitoisuus), 1-1.07 s / g (spesifinen)
päätöslauselmaSuolapitoisuus: 0.1% sek. Paino: 0.001 s / g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF401 Refraktometri Glykolineste -60 - 32F | AJ2KPJ 9EEG5 REF401-60 - 32 astetta F, 1.15 - 1.3 s / g10 astetta F, 0.01 s / g€181.37
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF312ATC refraktometri, pariproteiini/virtsa, 1.3330 - 1.3600 RI seerumi | CJ3DCB 8XXL2 REF312ATC--€201.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF211ATC Suolaisuus/ominaispainovoima refraktometri