JOBOX 574002D Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 Inch Size, Black, Aluminium | CM9GCX

JOBOX 574002D Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GCX Malli: 574002D
€1,625.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys15 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 574002D alumiinista kuorma-auton yläpuolista laatikkoa käytetään pitämään kalliit työkalut turvassa ja estämään niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympärillä. Tämä yläpuolinen laatikko tarjoaa erinomaisen turvallisuuden ja helpon pääsyn tallennettuihin työkaluihin. Se on asennettu sivuseinien päälle, jotta sänky pysyy vapaana isoa lastia varten.

Ominaisuudet:

  • Jobox 574002D alumiinisessa yläpuolisessa kuorma-auton laatikossa on autojen polttimokuoritus, joka tiivistää oven kaikilta puolilta.
  • Tässä laatikossa on vahvistetut sadekouruovet ja saranat, jotka tarjoavat turvallisuuden ja pitkän käyttöiän.
  • Tässä kuorma-auton laatikossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörivä T-kahva, joka vetää oven tiukasti tiivistettä vasten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä työkaluja tämän kuorma-auton laatikon mukana tulee?

V. Tämä laatikko sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen.

K. Mikä on raskaiden sadevesikouruovien merkitys?

V. Tässä Crescent Jobox -yksikössä on vahvistetut sadevesikouruovet, jotka tiivistyvät yläpuolen aukon ympärillä kosteuden tai vuotojen estämiseksi.

K. Minkä tyyppisiä kaapeleita käytetään tässä Jobox 574000D alumiinisessa sisäpuolen kuorma-autolaatikossa?

V. Se on varustettu pikairrotettavilla, pinnoitetuilla lentokonekaapeleilla, jotka mahdollistavat oven laskemisen alas jopa 180 astetta täydellisen pääsyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXE 4TKF7 57300088 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,307.57
Tarjouspyyntö
JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXF 4TKF8 57200072 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,279.57
Tarjouspyyntö
JOBOX 570000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 570002 Topside kuorma-autolaatikko, 44 ​​x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571000D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571002D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 572002D Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,458.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 574002D Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini
€1,625.59 / yksikkö