JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXE 4TKF7

JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AD9LXE Malli: 573000Ristiviite: 4TKF7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,307.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuEi
Mitata16 ga.
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
LukitusmekanismiPyörivä T-kahva
Pituus88 "
Kannen tyyliKaksinkertainen kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti13 cu. ft.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)225.3
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alumiininen JOBOX 573000 -runkolaatikko kiinnitetään lava-autojen sivuseiniin antamaan lattiatilaa tilaa vieville kuorma-autoille. Siinä on 12 tuuman oviaukko, joka helpottaa pääsyä suurempiin esineisiin, ja painevalettu puristussalpa maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ulkoinen sadekouruoven tiiviste, joka estää vuodon, kosteuden tai lian.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva, joka vetää oven tiukasti tiivistettä vasten.
  • Se on varustettu valmiiksi poratuilla tukijaloilla korkeuden säätöä varten.
  • Tässä laitteessa on vahvat saranat, jotka varmistavat oven jatkuvaan käyttöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXF 4TKF8 57200072 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,279.57
Tarjouspyyntö
JOBOX 570000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 570002 Topside kuorma-autolaatikko, 44 ​​x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571000D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571002D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 572002D Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,458.81
Tarjouspyyntö
JOBOX 573002 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCV 57300288 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,604.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini
€1,307.57 / yksikkö