JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXF 4TKF8

JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AD9LXF Malli: 572000Ristiviite: 4TKF8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,244.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuEi
Mitata16 ga.
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
LukitusmekanismiPyörivä T-kahva
Pituus72 "
Kannen tyyliKaksinkertainen kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti10.6 cu. ft.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 572000 yläpuolinen kuorma-auton laatikko tarjoaa kätevän pääsyn ja erinomaisen turvallisuuden. Yksikkö kiinnitetään sivuseinien päälle jättäen kuorma-auton lavan vapaaksi raskaalle ja tilaa vievälle tavaralle. Se on valmistettu kestävästä alumiinista, ja sen säiliö tarjoaa pitkän kestävyyden, mikä antaa tarpeeksi säilytystilaa pidempien työkalujen säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Sen ovessa on vahvistettu sadekouru, joka estää vuotojen tai kosteuden kertymisen.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörivät t-kahvat, jotka vetävät oven tiukasti tiivistettä vasten.
  • Tämä laite on varustettu pinnoitetuilla lentokonekaapeleilla oven avaamiseksi 180 astetta, jotta sisältö on täysin käytettävissä.
  • Siinä on säälistat, jotka tiivistävät oven 360 astetta kosteuden sisäänpääsyn estämiseksi, ja raskaat saranat turvallisuuden parantamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXE 4TKF7 57300088 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,289.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 570000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 570002 Topside kuorma-autolaatikko, 44 ​​x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571000D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571002D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 572002D Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,458.81
Tarjouspyyntö
JOBOX 573002 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCV 57300288 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,604.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini
€1,244.81 / yksikkö