JOBOX 482000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJP

JOBOX 482000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., koko 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJP Malli: 482000
€809.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko100 gal.
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus26 "
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
ShapeL-muoto
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 482000 Fuel-N-Tool Ready nesteensiirtosäiliötä käytetään suurten gallonoiden nesteen kuljettamiseen turvallisesti haluttua reittiä pitkin.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 482000 Fuel-N-Tool Ready -nesteensiirtosäiliössä on sisäänrakennettu nostorengas tyhjän säiliön nostamiseksi/siirtämiseksi.
  • Tässä JOBOX-nesteensiirtosäiliössä on sisäiset ohjauslevyt, jotka lisäävät voimaa ja ohjaavat sisällön virtausta liikkeessä.
  • Siinä on 2 tuuman NPT-tuetut tulpat, jotka mahdollistavat pumpun asentamisen säiliön molemmille puolille.
  • Se on varustettu raskailla kiinnikkeillä säiliön yhdistämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Siinä on myös turvatäyttökapasiteetti, joka tarjoaa tilaa sisällölle laajentua lämpimällä säällä.
  • Tässä L-muotoisessa nestesäiliössä on tyhjennystulppa, joka mahdollistaa palavien nesteiden turvallisen tyhjennyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 480000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€1,129.55
JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Valkoinen€1,093.04
JOBOX 485000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Valkoinen€697.44
JOBOX 486000 Nesteen siirtosäiliö, pystysuora, 36 gal., 54 x 9 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Valkoinen€758.22
JOBOX 487000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 88 gal., 54 x 31 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Valkoinen€1,062.81
JOBOX 480002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Musta€1,304.20
Tarjouspyyntö
JOBOX 484002 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Musta€1,127.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 482000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., koko 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs
€809.30 / yksikkö