JOBOX 480000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGK 1RD40

JOBOX 480000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AB3BGK Malli: 480000Ristiviite: 1RD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Pohjan korkeus9"
Koko100 gal.
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus26 "
Pituus54 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
ShapeL-muoto
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7309000030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready -nesteen siirtosäiliötä käytetään suurten gallonoiden nesteen kuljettamiseen turvallisesti ympäri laitosta.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready -nesteensiirtosäiliössä on vahvat kiinnikkeet säiliön liittämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Siinä on 2 tuuman NPT-tuetut tulpat, jotka mahdollistavat pumpun asentamisen säiliön molemmille puolille.
  • Se on varustettu sisäänrakennetuilla nostorenkailla tyhjän säiliön nostamista ja kantamista varten.
  • Tässä säiliössä on sisäiset ohjauslevyt, jotka lisäävät joustavuutta, mikä ohjaa sisällön virtausta liikkuessa.
  • Tässä L-muotoisessa nestesäiliössä on tyhjennystulppa, joka mahdollistaa palavien nesteiden turvallisen tyhjennyksen.
  • Siinä on lukittava täyttökorkki ja liitin äärimmäisen paineen muodostumisen välttämiseksi.
  • Siinä on myös turvatäyttökapasiteetti, joka tarjoaa tilaa sisällölle laajentua kuumalla säällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Valkoinen€1,093.04
JOBOX 485000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Valkoinen€697.44
JOBOX 486000 Nesteen siirtosäiliö, pystysuora, 36 gal., 54 x 9 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Valkoinen€758.22
JOBOX 487000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 88 gal., 54 x 31 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Valkoinen€1,062.81
JOBOX 480002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Musta€1,304.20
Tarjouspyyntö
JOBOX 482000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€809.30
Tarjouspyyntö
JOBOX 484002 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Musta€1,127.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 480000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,129.55 / yksikkö