AUTOQUIP S35-048-0040-RM Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRE

AUTOQUIP S35-048-0040-RM saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 63 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa

Tuote: CG6BRE Malli: S35-048-0040-RM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus79 "
Pohjan leveys41 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus15 "
Max. Alustan pituus96 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus64 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP2
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus63 "
Aika:22 sekuntia.
Matkan pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 567
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP S35-036-0025-RM saksetavarapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 paunaa.72 "48 "12 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 lbs.72 "48 "17 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060-RM saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 lbs.72 "48 "25 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 paunaa.96 "64 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 lbs.96 "64 "33 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0040-RM saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 63 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa