JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGL 1RD41

JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AB3BGL Malli: 484000Ristiviite: 1RD41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko100 gal.
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus24 "
Pituus45.63 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
ShapeSuorakulmio
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.93
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 484000 siirtosäiliö tarjoaa turvallisen tavan kuljettaa dieselpolttoainetta työmaille.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on vahvat kiinnikkeet säiliön kiinnittämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Lukittava täyttökorkki ja liitin estävät liiallisen paineen muodostumisen.
  • Turvatäyttökapasiteetti antaa tilaa sisällölle laajentua lämpimällä säällä.
  • Siinä on sisäiset ohjauslevyt, jotka tarjoavat voimaa hallita sisällön virtausta kuljetuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 480000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€1,039.59
JOBOX 485000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Valkoinen€641.90
JOBOX 486000 Nesteen siirtosäiliö, pystysuora, 36 gal., 54 x 9 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Valkoinen€697.83
JOBOX 487000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 88 gal., 54 x 31 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Valkoinen€978.18
JOBOX 480002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Musta€1,304.20
Tarjouspyyntö
JOBOX 482000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€809.30
Tarjouspyyntö
JOBOX 484002 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Musta€1,127.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,077.52 / yksikkö