KERN AND SOHN RFE-sarjan hintalaskentavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 320 450 130 mm , Kotelon korkeus: 130 mm , Kotelon pituus: 450 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 230 x 300 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 300 mm , Punnituspinnan leveys: 230 mm
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
A
RFE 6K3M
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg€395.70
A
RFE 15K3M
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kg€395.70
A
RFE 30K3M
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg€395.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?