JOBOX 2-653990 Rinta, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHJ

JOBOX 2-653990 Rinta, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHJ Malli: 2-653990
€940.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus27.5 "
Pituus42 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti10.5 cu. ft.
Leveys20 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 2-653990 Site-Vault raskaaseen käyttöön tarkoitettu arkku tarjoaa jakamatonta säilytystilaa työkalulaatikoiden ja pitkien / isokokoisten työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Jobox 2-653990 Site-Vault raskaan kaluston rintakehässä on vankat, 4-suuntaiset EZ-Loader-liukutuet, jotka mahdollistavat trukin kaikkien sivujen kuormauksen helppoa ja nopeaa kuljetusta varten.
  • Siinä on viistoreunainen kansi, joka eliminoi terävät etukannen kulmat ja parantaa samalla kannen vahvuutta.
  • Tässä arkussa on EZ-Lock-tukivarsi kannen kiinnittämiseksi avoimeen asentoon.
  • Se on varustettu ergonomisilla nostokahvoilla, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin estämään kahvojen ja rystysten vaurioituminen.
  • Tässä Crescent Jobox -laatikossa on kaksi sisäänrakennettua lastiverkkoa sadevarusteiden, henkilönsuojainten tai pienten työkalujen säilyttämiseen.
  • Siinä on Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin laatikon lukitustilan määrittämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Jobox 1-320993 Pyörät: Nämä pyörät kiinnittyvät kaapin liukupalkkiin helpottamaan liikuttamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox 2-653990 Site-Vault raskaan käytön rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Mitä suojausominaisuuksia Jobox 2-653990 Site-Vault raskaan sarjan laatikossa on?

V. Tämä Jobox 2-653990 Site-Vault raskaaseen käyttöön tarkoitettu arkku on varustettu lukkojärjestelmällä, joka mahdollistaa riippulukkojen käytön. Siinä on myös vahvat saranat, jotka estävät tapin pakottamista ulos murtautumisen aikana.

K. Mikä on tämän Jobox 2-653990 Site-Vault raskaan laatikon tallennuskapasiteetti?

V. Sen kokonaismuistikapasiteetti on 5 cu.ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTallennuskapasiteettiLukitusjärjestelmäVäriHinta
JOBOX 2-651990 Rinta, Heavy Duty, 30 x 20 x 19.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 cu. ft.LukittavaRuskea€765.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-652990 Rinta, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHH 2-65299036 "20 "27.5 "9 cu. ft.LukittavaRuskea€841.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-654990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 cu. ft.LukittavaRuskea€1,154.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-655990 Rinta, Heavy Duty, 60 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 cu. ft.LukittavaRuskea€1,397.09
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-656990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 30 x 36.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHM 2-65699048 "30 "36.75 "25.6 cu. ft.LukittavaRuskea€1,403.49
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-658990 Rinta, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHN 2-65899072 "24 "30.75 "25.3 cu. ft.LukittavaRuskea€1,586.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-653990 Rinta, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs
€940.30 / yksikkö